Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Stol in škatla kotni nosilec

Idealno za nestatične les-les povezave. Obstransko posnete luknje omogočajo čist priključek glave
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
Različice: 7
Prikaži vse

Nosilec nosilca

Balkenski nosilci so idealni za nosilne, nevidne povezave les/les, na primer stranskih nosilcev na glavni nosilec ali na stebre. Povezave, izdelane na vidnem področju, se lahko izvedejo tudi s poševnimi koti.

  • Dovoljenje: ETA-09/0105
  • Debelina: 3 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.
Različice: 3
Prikaži vse

Ploščati priključek za velike obremenitve

Robusten ploski spojnik za ozke les/les spojne vozle za prenos visokih obremenitev (npr. vezni spojnik ali podpornik)

  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Dovoljenje: EN 14545:2009-02
  • Natezna trdnost Rm min.: 295 N/mm²
  • Raztezek pri zlomu A80 min.: 22 %
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
Različice: 1
Prikaži vse

Perforiran kotni nosilec

Perforirani kotni spoji so idealni za enostavne križne les/les spoje. Za nosilne spoje z nizkimi zahtevami po obremenitvi.

  • Debelina: 2,5 mm
  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0216
  • Izvedba: Brez robu
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.
Različice: 2
Prikaži vse

D-G-H/TZN podporni nosilec za pošto

Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec stebrov z nastavljivo širino vilic. Idealno za konstrukcije z visokimi zahtevami po obremenitvi.

  • Izvedba: Za statične namene
  • Oblika: Variabilen U-profil
  • Širina vilic min./max.: 80-160 mm
  • Maksimalna širina vilic: 160 mm
  • Število lukenj D 13 mm: 6 kos
  • Minimalna širina vilic: 80 mm
  • Višina vilic: 120 mm
  • Globina vilic: 80 mm
  • Debelina vilic: 4 mm
  • Tip označbe: Verzija U
  • Osnovna višina: 110 mm
  • Višina min./max.: 110-155 mm
  • Primeren za prerez stebra min.: 80 x 110 mm
  • Velikost osnovne plošče: 100 x 180 x 6 mm
  • Premer cevi: 42 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: DIN EN 10025:2004
  • Površina: Vročecinkana
  • Debelina sloja: 55 µm
  • Standard površine: DIN EN ISO 1461
  • Razred uporabe: 3
  • Število delov: 2 kos
  • Teža: 2375 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Nosilec za podporo postov, bd-s/tZN z valovitim čepom

Edelstahl verzinkt, aufdübelbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Schwertform
  • Schwertformat: 70 x 110 x 8 mm
  • Trägerplattenformat: 80 x 100 x 8 mm
  • Länge: 368 mm
  • Typbezeichnung: Version T
  • Höhe: 250 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 4 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 80 mm
  • Länge Dolle (Beton): 250 mm
  • Durchmesser Dolle (Beton): 20 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala nosilca: S 235 JR
  • Standard materiala nosilca: DIN EN 10025:2004
  • Označba materiala noge: B 500 SP
  • Površina: Vročecinkana
  • Debelina sloja: 55 µm
  • Standard površine: DIN EN ISO 1461
  • Razred uporabe: 3
  • Priporočena globina vbetoniranja min.: 100 mm
  • Število delov: 1 kos
  • Teža: 1695 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse