Cargo prevoz

Popular products from category Cargo prevoz

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

6 x usnjene rokavice + 1x kapa za zaščito pred udarci

Set vključuje 6 parov usnjenih rokavic in zaščitno kapo (EN812) proti udarcem.

Set za varno rokovanje z materiali in dodatno zaščito glave pri zahtevnejših delih.

Različice: 4
Prikaži vse

Povezovalni dvodelni trak z ragljo z zategovanjem navzdol (širine 50 mm, dolžine 8 m) 1 ali 8 kosov

Povezovalni dvodelni trak z ragljo, širina 50 mm in dolžina 8 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo posamično ali v pakiranju po 8 kosov.

Različice: 2
Prikaži vse

Povezovalni dvodelni trak z ragljo z zategovanjem navzgor (širine 50 mm, dolžine 8 m) 1 ali 8 kosov

Povezovalni dvodelni trak z ragljo, širina 50 mm in dolžina 8 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo posamično ali v pakiranju po 8 kosov.

Različice: 2
Prikaži vse

Odvijač sprej "BOLTEX", 300 ml

AW202512036

Odvijač sprej BOLEXT, 300 ml, prodre v zagozdene in zarjavele spoje ter omogoča hitro sproščanje pri servisnih delih.

Čistilo za zavore (60 L)

AW202512095

Čistilo za zavore v 60-litrskem pakiranju za hitro razmaščevanje in učinkovito čiščenje zavornih in kovinskih delov v profesionalnih delavnicah.

Odvijač sprej "ROST OFF ICE PLUS", 400 ml

AW202512035

Odvijač sprej ROST OFF ICE PLUS, 400 ml, hitro ohladi in sprosti zarjavele ter zagozdene spoje za lažje odvijanje in servisiranje.

Cargo prevoz

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 159 €
€0 €159