Popular products from category Postaje
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
FILTER - SUŠILEC ZRAKA BG2
0699004127
FILTER-5MIKRON
0699002145
FILTRIRNI DEL-MOD2-5MY
0699004125
5 µm.
MANOMETER ZA PRIPRAVNO ENOTO-VELIKOST1-1/4"-10BAR
0699004146
MANOMETER-MOD2-1/4"-16BAR
0699004126
Krožni.
OLJNI LONČEK - BG2
0699004129
1
2
3
...
7
Naslednja
Zadnja
Postaje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Material
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Jeklena plošča
Polikarbonat - PC
Zmogljivost pretoka
Pobriši vse
1400 l/min
1750 l/min
2000 l/min
3500 l/min
4700 l/min
5200 l/min
7300 l/min
770 l/min
Spojni navoj
Pobriši vse
G 1/4 palca
Notranji navoj cevi G 1/2 palca
Notranji navoj cevi G 1/4 palca
Zunanji navoj cevi G 1/4 palca
Največji tlak
Pobriši vse
30 barov
Min./max. delovni tlak
Pobriši vse
0,5-16 barov
0,5-8 barov
1,5-10 barov
1,5-16 barov
Velikost konstrukcije
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Priključek 1/2 palca
Priključek 1/4 palca
Širina po ploskvah
Pobriši vse
Velikost ključa 17 mm
Pnevmatski priključek
Pobriši vse
Whitworthov cevni navoj 1/2 palca, notranji navoj
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki