Plastični vložki za lažji gradbeni material
Popular products from category Plastični vložki za lažji gradbeni material
Vložek za gips plošče, tip K
Za cenovno ugodno in hitro montažo v mavčne plošče, brez predvrtanja in brez dodatnega orodja za namestitev, s šestkotnim pogonom
•Tip oznake:
W-GS/K
•Dolžina vložka (l):
33 mm
•Material:
Plastika
•Potrebni premer vijaka za ive
•Tip oznake:
W-GS/K
•Dolžina vložka (l):
33 mm
•Material:
Plastika
•Potrebni premer vijaka za ive
Različice: 1
Prikaži vse
Vložek za siporeks
Vložek iz ABS plastike za podrejene pritrditve. Uporaba v kombinaciji s primernim vijakom za vložke
•Material:
ABS
•Premer vložka:
18 mm
•Tip oznake:
W-KL
•Nazivni premer izvrtine (d 0):
10 mm
•Potrebni premer vijaka za
•Material:
ABS
•Premer vložka:
18 mm
•Tip oznake:
W-KL
•Nazivni premer izvrtine (d 0):
10 mm
•Potrebni premer vijaka za
Različice: 1
Prikaži vse
Vložek za plinski beton GB
Plastični vložek, posebej za porobetone.
Različice: 3
Prikaži vse
Nastavek za montažo vložka W-KL
Za izolacijske vložke SHARK ISO 50 in lahke gradbene vložke W-KL
•Material:
Jeklo
•Površina:
Rumeno pocinkano.
•Material:
Jeklo
•Površina:
Rumeno pocinkano.
Različice: 1
Prikaži vse
VLOŽEK-ZA SIPOREKS-18X50
090350
Vložek iz ABS plastike za podrejene pritrditve. Uporaba v kombinaciji s primernim vijakom za vložke
•Material:
ABS
•Premer vložka:
18 mm
•Tip oznake:
W-KL
•Nazivni premer izvrtine (d 0):
10 mm
•Potrebni premer vijaka za iverne plošče:
4,5 - 6 mm
•Premer luknje v delu (d Bau):
6,5 mm
•Temperaturna odpornost min.:
-40 °C
•Temperaturna odpornost max.:
80 °C
•Minimalna debelina gradbenega elementa (d):
80 mm
•Globina vgradnje (h s):
50 mm
•Razdalja med osmi (a):
100 mm.
•Material:
ABS
•Premer vložka:
18 mm
•Tip oznake:
W-KL
•Nazivni premer izvrtine (d 0):
10 mm
•Potrebni premer vijaka za iverne plošče:
4,5 - 6 mm
•Premer luknje v delu (d Bau):
6,5 mm
•Temperaturna odpornost min.:
-40 °C
•Temperaturna odpornost max.:
80 °C
•Minimalna debelina gradbenega elementa (d):
80 mm
•Globina vgradnje (h s):
50 mm
•Razdalja med osmi (a):
100 mm.
- 1
- 2