Gradnja terase

Popular products from category Gradnja terase

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

DISTANČNA LETVICA-LXH345X8MM

0907000100

Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 345 mm
  • Širina: 18 mm
  • Višina: 8 mm
  • Material: PA 6 GF30 - poliamid, ojačan s steklenimi vlakni.

DISTANČNIKI NA ROLI-BXH-45X5MM-L30M

0907000050

Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 30 m
  • Širina: 45 mm
  • Višina: 5 mm
  • Material: Polipropilen kopolimer
  • Barva: Glineno rjava RAL 8003.

NASTAVEK ZA IZDELAVO IZVRTIN

0907000102

Vrtalna šablona zagotavlja čisto in povsem enakomerno razporeditev vijakov.

NASTAVEK ZA VZDRŽEVANJE RAZMAKA MED LETVAMI-42X32MM

0907000101

Za enostavno in natančno izravnavo in montažo terasnih desk.

PODLOŽNA GUMA 90X90X10MM

0907000110

Podložna blazinica služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

  • Dolžina: 90 mm
  • Širina: 90 mm
  • Višina: 10 mm
  • Material: Guma.

SPOJKA ZA LESENE TERASE-5-PP-34X125MM

09077772
Za pritrditev nosilnih tramov pri izdelavi lesene terase
• Material:
PP - Polipropilen
• Višina:
34 mm
• Dolžina:
125 mm.

Gradnja terase

Close
Filtriraj po Pobriši vse