Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
Posebni sistemski vijak, za priključek push-in
Za pritrjevanje in zaklepanje vtičnih povezovalnih elementov les/les
- Oblika glave: Potopna glava
- Material: Jeklo
- Površina: Rumeno pocinkano.
Perforirana plošča 1
Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.
- Debelina: 2 mm
- Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0218
- Material: Jeklo
- Označba materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004
- Površina: Vročecinkana.
Vtični priključek, les/les
Idealno za skrite ali vidne povezave omogočajo vtični povezovalni elementi visok nivo predhodne izdelave in s tem znatno zmanjšanje časa montaže.
- Material: Aluminij.
Skrit priključek za žarek
Inovativni nevidni balkenski spojnik z visoko nosilnostjo in majhno vgradno globino je idealen za skrite les/les spoje (vidno območje) stranskih nosilcev na glavne nosilce ali na stebre
- Vgradna globina: 14 mm
- Premer luknje: 5,5 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0301
- Debelina: 3 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala: S250GD
- Površina: Vročecinkana
- Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
Obojestranski priključek za zobno ploščo tipa C1
• Tip:
C1
• Izvedba:
Sidro za vrtalno palico BSD
Vijačni zatični vijak z vsiljenim napredovanjem UNC navoja za jeklene ali aluminijaste spojke z režami. Z visoko odpornostjo proti koroziji zaradi cink-lamelne prevleke.
- Notranji pogon: AW40
- Premer: 6,93 mm
- Oblika konice: Vrtalna konica
- Material: Kaljeno jeklo
- Dolžina vrtalne konice: 15 mm
- Površina: Cink-lamela srebrna
- Tokovni moment: 43,5 Nm
- Odobritev: EN 14592.