Pripomočki za montažo izolacijskih materialov
Popular products from category Pripomočki za montažo izolacijskih materialov
Nož za izolacijo
Idealno za rezanje različnih izolacijskih materialov
- Material: Jeklo
- Material ročaja: Les
- Dolžina rezila: 27,5 cm
- Izvedba: Dvostransko valovito.
Različice: 1
Prikaži vse
Nož za rezanje izolacije
Idealno za rezanje različnih izolacijskih materialov
- Material: Jeklo
- Material ročaja: 1-komponentna plastika
- Dolžina rezila: 28 cm
- Izvedba: Enostransko gladko.
Različice: 1
Prikaži vse
Navita žica
Za ovijanje mineralno volnenih izolacij s aluminijasto prevleko, 6 ovojev na meter, v skladu z DIN 4140 in za pritrjevanje končnih manšet.
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Premer žice: 0,8 mm
- Teža: 100 g
- Dolžina žice: 25 m.
Različice: 1
Prikaži vse
Mineralna volna Flexen
Ohlapna kamena volna v 10 kg vreči
- Material: Kamena volna
- Razred gradbenega materiala / Pogoji: A1 - Negorljivo / po DIN 4102
- Minimalna tališčna temperatura: 1000 °C
- Pogoj tališča: po DIN 4102
- Maksimalno temperaturno območje: 800 °C
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez tris-(2-karboksi etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
- Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 1
Prikaži vse
NOŽ ZA REZANJE IZOLACIJE
0874110001
Idealno za rezanje različnih izolacijskih materialov
- Material: Jeklo
- Material ročaja: 1-komponentna plastika
- Dolžina rezila: 28 cm
- Izvedba: Enostransko gladko.
NOŽ ZA IZOLACIJO-310MM
0874110004
Idealno za rezanje različnih izolacijskih materialov
- Material: Jeklo
- Material ročaja: Les
- Dolžina rezila: 27,5 cm
- Izvedba: Dvostransko valovito.
- 1
- 2