Masti za podmazovanje

Popular products from category Masti za podmazovanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Mast v spreju HHS 2000

Izjemno visoko odporen delno sintetični olje za visoke pritiske ponuja odlično oprijemljivost in odlično zaščito pred korozijo.

  • Kemijska osnova: Ogljikovodik
  • Osnovno olje: Sintetično mineralno olje
  • Barva: Rumenkasta
  • Vonj: Olje
  • Gostota: 0,742 g/cm³
  • Pogoji za gostoto: pri 20 °C
  • Temperaturno območje uporabe min.: -25 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 180 °C
  • Temperaturna odpornost max.: 200 °C
  • Točka vžiga min. (učinkovine): 300 °C
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 1500 cSt
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Brez AOX: Da
  • Odpornost proti: Slana voda, blage baze, blage kisline, pršena voda
  • Embalaža: Doza
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 24 mesecev
Različice: 1
Prikaži vse

Mast v spreju HHS 500 Lube

EP dolgotrajna mast v spreju z visokim zaščitnim učinkom pred vremenskimi in okoljskimi vplivi.
Različice: 1
Prikaži vse

Mast v spreju HHS 100 DryLube

Suhi sintetični vosek s PTFE, zelo odporen proti vrtenju.
Različice: 1
Prikaži vse

Mast v spreju HHS 5000

Ekstremno temperaturno odporno popolnoma sintetično prodorno olje s PTFE.
Različice: 1
Prikaži vse

Večnamenska mast II

Litijeva umiljena večnamenska mast z EP dodatki za visoke obremenitve.
Različice: 1
Prikaži vse

Silikonska mast v spreju

Steklasto prozorna, izjemno mazljiva silikonska mast, ki izpodriva vodo in izolira.
Različice: 1
Prikaži vse

Masti za podmazovanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse