Orodje

Popular products from category Orodje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VIJAČNA KROVSKA SPONA, 600 MM

AW202605245
Spona za špirovce s T-ročajem omogoča močno in zanesljivo vpenjanje pri delu na ostrešju in lesenih konstrukcijah.

UDARNI SPENJAČ + 10.000 X SPONKE (D8/10 MM)

Set udarnega spenjača in 10.000 sponk omogoča hitro in učinkovito pritrjevanje pri različnih montažnih in obdelovalnih delih.

Različice: 2
Prikaži vse

KROVSKO KLADIVO DIN7239, 600 G, KROMIRANO

AW202605243
Krovsko kladivo DIN 7239 je namenjeno zanesljivemu delu pri krovsko-kleparskih opravilih. Teža 600 g omogoča dober prenos moči ter natančno in učinkovito uporabo.

KROVSKA SPONA Z RAČNO, ZA SPAJANJE STEN IN PLOŠČ

AW202605247
Krovska spona z račno za močno vlečenje, vpenjanje in stiskanje nosilcev, špirovcev, pločevine itd.

KROVSKO KLADIVO DIN7239, 600 G, Z MAGNETOM

AW202605242
Krovsko kladivo DIN 7239 je namenjeno zanesljivemu delu pri krovsko-kleparskih opravilih. Teža 600 g omogoča dober prenos moči ter natančno in učinkovito uporabo.

TRAČNI ŽEPNI METER, RAZLIČNE DOLŽINE

Tračni meter je na voljo je v različnih dolžinah za prilagodljivo uporabo glede na potrebe.

Različice: 3
Prikaži vse

Orodje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 2 € Max: 249 €
€2 €249