Merilniki vlažnosti

Popular products from category Merilniki vlažnosti

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Merilec vlage Easy

Kompakten merilnik vlage v lesu za vse aplikacije (s srednjo kalibracijo za evropske vrste lesa)

  • Merilno območje vlažnosti lesa min./max.: 6-44 %
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: 0 do 40 °C
  • Dolžina: 160 mm
  • Širina: 40 mm
  • Višina: 21 mm
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva: Rdeča, Črna
  • Dobava vključuje: Etui, 2 rezervni konici
  • Oznaka baterije: Gumbna celica
  • Število baterij: 3 kos.
Različice: 1
Prikaži vse

MERILEC VLAGE-EASY

071553 180

Kompakten merilnik vlage v lesu za vse aplikacije (s srednjo kalibracijo za evropske vrste lesa)

  • Merilno območje vlažnosti lesa min./max.: 6-44 %
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: 0 do 40 °C
  • Dolžina: 160 mm
  • Širina: 40 mm
  • Višina: 21 mm
  • Material ohišja: Plastika
  • Barva: Rdeča, Črna
  • Dobava vključuje: Etui, 2 rezervni konici
  • Oznaka baterije: Gumbna celica
  • Število baterij: 3 kos.