Pištole za nanos tesnilnih mas
Popular products from category Pištole za nanos tesnilnih mas
Ročna pištola HQ za kartuše
Visokokakovosten dizajn, polodprt, iz jeklene pločevine s plastičnim ročajem.
Različice: 1
Prikaži vse
Ročna pištola Basic za kartuše
Enostavna izvedba, polodprta, iz jeklene pločevine z zakovičenimi oporniki.
Različice: 1
Prikaži vse
Ročna pištola za črevo
Robustna pištola za iztiskanje vrečk, prilagodljiva za kartuše različnih velikosti in trdnosti.
Različice: 1
Prikaži vse
Ročna kartušna pištola
Robustna in polodprta ročna pištola za iztiskanje kartuš za visoko viskozne lepilne in tesnilne mase
- Izvedba: Visokokakovostna
- Material: Kovina
- Barva: Črna, Siva RAL 7042 podobna.
Različice: 1
Prikaži vse
Pnevmatska pištola za kartuše
Visoko zmogljiva in lahka pnevmatska pištola za iztiskanje kartuš. Idealna za uporabo lepil in tesnilnih mas z visoko in nizko viskoznostjo.
- Primerno za: 310 ml - kartuše
- Pretok: 7,2 l/min
- Dolžina: 238 mm
- Priključni navoj: 1/4 palca
- Teža naprave: 0,47 kg
- Maks. delovni tlak: 10 bar.
Različice: 1
Prikaži vse
Pištole za nanos tesnilnih mas
Close
Filtriraj po
Pobriši vse