Aparati in žice

Popular products from category Aparati in žice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Voziček za varilni aparat

AW202608134

Voziček za enostavno prevažanje varilnega aparata po delavnici.

MIG/MAG 180 varilni aparat, gorilnik MB15 + kabel s kleščami za maso

AW202608133

Prenosni varilni aparat za varjenje z maksimalnim tokom 180A, klasičnim 1 faznim vtikačem za priklop na električno omrežje je primeren za enostavno varjenje tanjših materialov. Setu smo dodali še gorilnik MB15 in kabel s kleščami za maso.

Varilna žica debeline 0,8 mm, 5 kg na plastičnem kolutu

AW202608136
Bakreno prevlečena varilna žica za MIG varjenje nizkolegirane in nelegirane jeklene konstrukcije. Omogoča enakomerno taljenje in optimalno varjenje pri različnih aplikacijah.

Aparati in žice

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 14 € Max: 599 €
€14 €599