Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
NOSILEC ZA STEBRE STRANSKI-135MM
Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z nastavljivo širino gabele. Idealen za srednje do težke konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Variabilni U-profil
- Širina gabele min./max.: 70-170 mm
- Širina gabele max.: 170 mm
- Število lukenj D 13 mm: 6 kos
- Širina gabele min.: 70 mm
- Višina gabele: 112 mm
- Debelina gabele: 4 mm
- Tip označbe: H002
- Višina min./max.: 135-200 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 80 x 140 mm, 80 x 160 mm
- Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
- Označba materiala noge: S195T
- Standard materiala noge: EN 10255:2007
- Površina: Cink-železo črna
- Debelina sloja: 8 µm
- Razred uporabe: 1, 2
- Število delov: 2 kos
- Teža: 2180 g.
KOVINSKI PODPORNI NOSILEC-DOLLE24-(H135-160MM)
Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z Dollenanschluss. Idealen za srednje konstrukcije z temnimi lesovi v suhem okolju z najvišjimi estetskimi zahtevami.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Dolle
- Število lukenj D 11 mm: 1 kos
- Število lukenj D 13 mm: 8 kos
- Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
- Dolžina Dolle (Les): 120 mm
- Premer Dolle (Les): 24 mm
- Tip označbe: H004
- Osnovna višina: 135 mm
- Višina min./max.: 135-200 mm
- Zahtevani stabdübl: 1 kos, premer 10 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 130 x 130 mm
- Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
- Označba materiala noge: S195T
- Standard materiala noge: EN 10255:2007
- Površina: Cink-železo črna
- Debelina sloja: 8 µm
- Razred uporabe: 1, 2
- Število delov: 2 kos
- Teža: 1894 g.
KOVINSKI PODPORNI NOSILEC-SCHWERT120-(H135-160MM)
Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec stebra s priključkom v obliki meča. Idealno za srednje do težke konstrukcije s temnim lesom v suhem prostoru in z najvišjimi estetskimi zahtevami.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Oblika meča
- Število lukenj D 11 mm: 4 KOS
- Format meča: 80 x 80 x 6 mm
- Format nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
- Tip oznake: H003
- Osnovna višina: 135 mm
- Višina min./maks.: 135-200 mm
- Potrebni zatični vijaki: 2 kosa, premer 10 mm
- Primeren za presečni prerez stebra min.: 130 x 100 mm
- Format talne plošče: 160 x 80 x 6 mm
- Material: Jeklo
- Material nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
- Material noge: S195T
- Standard materiala noge: EN 10255:2007
- Površina: Črna cink-železna prevleka
- Debelina sloja: 8 µm
- Razred uporabe: 1, 2
- Število delov: 2 KOS
- Teža: 2400 g.
NOSILEC KOVINSKI
Stabilen, privijačen nosilec stebra s ploskim priključkom. Idealno za težke konstrukcije z visokimi estetskimi zahtevami in izboljšano zaščito lesa.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Ploski priključek
- Število lukenj D 11 mm: 4 kos
- Število lukenj D 13 mm: 4 kos
- Velikost nosilne plošče: 100 x 100 x 6 mm
- Tip označbe: Verzija F
- Višina: 100 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 100 x 100 mm
- Velikost osnovne plošče: 150 x 150 x 5 mm
- Premer cevi: 48 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Razred uporabe: 1, 2, 3
- Število delov: 1 kos
- Teža: 1450 g.
NOSILEC TALNI -2DEL. -TZN-152X115X65X2
Dvodelna, privijačljiva tlorisna vtičnica za pritrditev stebrov z nastavljivo širino. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije v notranjih in zunanjih prostorih.
- Izvedba: Za ne statične namene
- Oblika: Kvadratna
- Število lukenj D 11 mm: 4 kos
- Tip označbe: Verzija V
- Višina: 152 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 80 x 80 mm
- Velikost osnovne plošče: 115 x 65 x 2 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Standard površine: DIN EN ISO 1461
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 2 kos
- Teža: 1182 g.
KROVSKI ŽEBELJ-A2K-6,0X280MM
Naravno težko
- Premer gredi: 6 mm
- Dolžina navoja z zarezami: 80 mm
- Premer: 6,5 mm
- Premer glave: 13 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Pocinkano.