Čistilne pištole
Popular products from category Čistilne pištole
Pištola za vodo Profi
Visokokakovostna, robustna čistilna pištola z gumijastim ohišjem
- Material: Medenina/nerjaveče jeklo, etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk ohišje
- Barva: Modra
- Priključni navoj: IG 1/2 palca
- Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
- Obratovalni tlak maks.: 24 bar
- Pretok: 25 l/min
- Pretok pod pogojem: pri 5 bar.
Različice: 1
Prikaži vse
PIŠTOLA ZA VODOI-PROFI-IG1/2ZO
0886001040
Visokokakovostna, robustna čistilna pištola z gumijastim ohišjem
- Material: Medenina/nerjaveče jeklo, etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk ohišje
- Barva: Modra
- Priključni navoj: IG 1/2 palca
- Temperaturna odpornost maks.: 50 °C
- Obratovalni tlak maks.: 24 bar
- Pretok: 25 l/min
- Pretok pod pogojem: pri 5 bar.