Stol in škatla kotni nosilec

Idealno za nestatične les-les povezave. Obstransko posnete luknje omogočajo čist priključek glave
• Material:
Jeklo
• Površina:
Pocinkano.
Na voljo v Različice: 7
PRIKAŽI IZVEDBE

• Obstransko posnete in zamaknjene luknje za optimizirano pritrjevanje
• Do dolžine kraka 75 mm:
2 luknji
• Od dolžine kraka 90 mm:
3 luknje
• Obstransko pocinkana jeklena pločevina (St37 + A2K)
• Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:
2013 Razpoložljiva delovna dokumentacija:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

• Obstransko posnete in zamaknjene luknje za optimizirano pritrjevanje
• Do dolžine kraka 75 mm:
2 luknji
• Od dolžine kraka 90 mm:
3 luknje
• Obstransko pocinkana jeklena pločevina (St37 + A2K)
• Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:
2013 Razpoložljiva delovna dokumentacija:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*