Montažni material za pnevmatske naprave (400204)

Popular products from category Montažni material za pnevmatske naprave (400204)

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

20° žebljiček, tip 20G

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Valoviti žeblji, tip WN

Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200

  • Premer žebljev: 2,8 mm
  • Premer glave: 7 mm
  • Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
  • Površina: Neobdelana
  • Izvedba: Z rebrasto površino
  • Število kartuš: 2 KOS
  • Vsebina: 80 ml
  • Število žebljev: 2000 KOS
  • Dolžina magazina: 184 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Žičniki tračniki z okroglo glavo - 21°

Jeklo rumeno pocinkano (A4C), smoleno, s plastičnim magazinom

  • Premer glave: 7 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Rumeno pocinkano
  • Izvedba: Gladka in smolena
Različice: 3
Prikaži vse

Plastični žeblji z okroglo glavo, dolgi, 21°

Navadno jeklo, prevlečeno s smolo, vezano s plastiko.

Različice: 4
Prikaži vse

Montažni material za pnevmatske naprave (400204)

Close
Filtriraj po Pobriši vse