Pripomočki za uporabo kartuš
Popular products from category Pripomočki za uporabo kartuš
Pištola za PU peno 1K ALU Economy
Dobra vzdržljivost in protikorozijska odpornost
- Material: Aluminij
- Barva: Črna
- Teža izdelka (na kos): 183 g
- Dolžina: 305 mm
Različice: 1
Prikaži vse
Ročna pištola za PU peno PREMIUMpress
Visokokakovostna, ergonomsko oblikovana pištola za peno za obdelavo 1K PU pen.
Različice: 1
Prikaži vse
10-delni set šob pištolo
Vsebina: 10 medeninastih šob
- Število kosov v setu: 10 kosov.
Različice: 1
Prikaži vse
Pištola za PU peno PVC
Za profesionalno obdelavo 1K-pištolskih pen
• Material:
Plastika
• Barva:
Rdeča
• Teža izdelka (na kos):
427 g.
• Material:
Plastika
• Barva:
Rdeča
• Teža izdelka (na kos):
427 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Pištola za dvokomponentno peno
Za obdelavo 2K-pen 2 x 110 ml
- Material: Plastika - Poliamid PA
- Barva: Črna
- Dolžina: 310 mm
- Širina: 178 mm.
Različice: 1
Prikaži vse