Termo skrčke spojke za stiskanje
Popular products from category Termo skrčke spojke za stiskanje
Vezni tulec s krčljivo izolacijo 3
Prahotesne in vodotesne povezave
- Električna prebojna trdnost: 30 kV/mm
- Zaščita IP: IP 67
- Temperaturno območje uporabe min./maks.: -55 do 125 °C
- Minimalna skrčljiva temperatura: 300 °C
Različice: 4
Prikaži vse
Termokrčljiva spojka s cinom
Odcepne povezave od ene do dveh žic z enakim presekom žice.
Različice: 3
Prikaži vse