Nega, čiščenje

Popular products from category Nega, čiščenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Special milo za roke (1500 ml) + brezkontaktni dozirnik (črn/bel)

Brezkontaktni dozirnik Skin Line (črn ali bel) je prilagojen 1500 ml čistilu za roke Special, skupaj pa omogočata čiščenje brez dotika, natančno doziranje in manjšo porabo.
Različice: 2
Prikaži vse

Special milo za roke (1500 ml)+ ročni dozirnik (črn/bel)

Ročni dozirnik Skin Line (bel ali črn) je prilagojen 1500 ml čistilu za roke Special, skupaj pa omogočata hitro čiščenje rok brez packanja in nepotrebne porabe.
Različice: 2
Prikaži vse

Negovalni losjon (1000 ml) + ročni dozirnik (črn/bel)

Ročni dozirnik Skin Line (črn ali bel) in negovalni losjon 1000 ml sta smiselna kombinacija za natančno doziranje in redno nego kože rok po delu.
Različice: 2
Prikaži vse

4 x milo za roke "Professional" (3000 ml)

AW202512216

Čistilo za roke z naravnim abrazivom in izboljšano formulo, za čiščenje zahtevne umazanije.

6 x modro milo za roke (150 ml)

AW202512210
Milo za roke 1500 ml je blag čistilni gel, pH-nevtralen, ki kožo nežno očisti ter jo ščiti pred izsušitvijo.

6 x negovalni losjon (1000 ml)

AW202512212
Losjon za nego in regeneracijo kože po umivanju in prhanju. V praktični 250 ml steklenički.

Nega, čiščenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 100 €
€0 €100