Montažni material za prašne naprave (400303)
Popular products from category Montažni material za prašne naprave (400303)
Žebelj UNS 104, v skladu s standardom DIN en 206
Primerno za DIGA WO-1/21 Combi in Paslode IM 200
- Premer žebljev: 2,8 mm
- Premer glave: 7 mm
- Material žeblja: Nerjaveče jeklo A2
- Površina: Neobdelana
- Izvedba: Z rebrasto površino
- Število kartuš: 2 KOS
- Vsebina: 80 ml
- Število žebljev: 2000 KOS
- Dolžina magazina: 184 mm.
Različice: 4
Prikaži vse