Zaščita robov

Popular products from category Zaščita robov

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Tesnilo spoja

Enoinostransko samolepilni, profilirani aluminijasti trak za trajno in varno tesnjenje tipičnih spojnih mest na strehi.

  • Dolžina zvitka: 5 m
  • Širina zvitka: 280 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Število zvitkov: 2 kosa
  • Minimalna temperatura za obdelavo: 5 °C
  • UV obstojnost: Da.
Različice: 3
Prikaži vse

Tesnilni trakovi Valley

Za trajno tesnjenje med tesnjenjem doline in strešnimi strešniki
• Barva:
Črna
• Dolžina:
1000 mm
• Širina:
60 mm
• Višina:
30 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Zaščita robov