Olja za podmazovanja
Popular products from category Olja za podmazovanja
Večnamensko mazivo za vzdrževanje Multi Cobra
Vsestransko uporabno večnamensko pršilo za različna področja uporabe z večnamensko razpršilno glavo
- Vsebina: 400 ml
- Kemijska osnova: Mineralno olje
- Barva: Svetlo rjavo prozorna
- Temperatura nanosa (doza) min./maks.: -10 do 40 °C
- Temperaturno območje uporabe min./maks.: -30 do 130 °C
- Skladiščenje od datuma izdelave: 24 mesecev
- Temperatura nanosa (doza) min.: -10 °C
- Vrsta razpršilne glave: 2-smerna razpršilna glava
- Temperatura nanosa (doza) maks.: 40 °C
- Temperaturno območje uporabe min.: -30 °C
- Temperaturno območje uporabe maks.: 130 °C
- Brez silikona: Da
- Brez kislin: Da
- Brez smole: Da
- Brez AOX: Da
- Vsebuje belo/mineralno olje: Ne
- Kinematična viskoznost osnovnega olja: 30 cSt
- Merjeno pri: 40 °C
- Embalaža: Aerosolna doza
- Neto masa: 270 g
- Pogoj skladiščenja (od izdelave): pri 20 °C
Različice: 1
Prikaži vse
Sprej za vzdrževanje
Za mazanje tečajev, držal za orodje in stroje.
Različice: 1
Prikaži vse
Specialno olje za pnevmatska orodja
Za pnevmatsko orodje.
Različice: 1
Prikaži vse
Biološko olje za motorne žage
Za nego ključavnic vseh vrst.
Različice: 1
Prikaži vse
Večnamensko mazivo za vzdrževanje Multi Plus
Univerzalni sintetični večnamenski sprej z vrhunskimi lastnostmi.
Različice: 1
Prikaži vse
Večnamensko mazivo za vzdrževanje Multi
Vsestransko večnamensko pršilo za različna področja uporabe.
Različice: 2
Prikaži vse