Pripomočki za kemične pritrjevanje
Popular products from category Pripomočki za kemične pritrjevanje
Mešalni tulec za WIT
Za kartuše WIT sistemov: WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 z čistilnim elementom
- Dolžina: 21,5 cm
- Premer: 8 mm
- Barva: Rdeča
- Primerno za injekcijske malte: WIT-EA 150, WIT-VIZ EXPRESS, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VIZ, WIT-VM 250, WIT-BS
- Primerno za vrste kartuš:
- Koaksial (1:10) + 150 ml
- Koaksial (1:10) + 330 ml
- Koaksial (1:10) + 380 ml
- Koaksial (1:10) + 420 ml
- Fleksibilna cev (1:10) + 300 ml
- Peeler (1:10) + 280 ml
Različice: 1
Prikaži vse
Mrežasti kovinski tulec WIT-SH
Zidovje, brez dovoljenja
- Potrebna injekcijska malta: WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT-NORDIC
- Dovoljenje: ne.
Različice: 3
Prikaži vse
Črpalka za izpihovanje
Dolžina: 415 mm
- Volumen: 900 ml
- Barva: siva
- Premer: 70 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Cev za podaljšanje mešalnega tulca
Podaljšek za statični mešalnik
- Tip oznake: podaljšek mešalnika, WIT-MV tog.
Različice: 1
Prikaži vse
Mrežasti tulec WIT-SH
Zidovje, posamična pritrditev
- Material: plastika
- Potrebna injekcijska malta: WIT-PM 200, WIT-VM 250, WIT-NORDIC
- Dovoljenja: ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-20/0854.
Različice: 6
Prikaži vse
Set ročnih ščetk
Zunanji premer: 15 mm
- Zunanji premer 2: 23 mm
- Število delov: 2 KOS
- Material ščetin: Najlon
- Material ročaja: Jeklo
- Teža izdelka (na kos): 55 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Pripomočki za kemične pritrjevanje
Close
Filtriraj po
Pobriši vse