Kombinirani ključi

Popular products from category Kombinirani ključi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kombinirani ključ (vilič./obročni), CRV

Robustna zasnova iz kaljenega jekla zagotavlja visoko odpornost pri zahtevnih opravilih z večjim navorom. Kombinacija obročastega in viličastega ključa omogoča vsestransko uporabo pri vzdrževanju in montaži v avtomobilski, industrijski in gradbeni panogi.
Različice: 28
Prikaži vse

SET OBROČ KLJUČEV DVOJ (WS 6–32), 12 KOS

5754205912

Robustno ročno orodje za širok spekter montažnih in vzdrževalnih del. Izvedba iz krom-vanadijevega jekla zagotavlja večjo vzdržljivost.

SET KOMBINIRANIH KLJUČEV, CRV, 6–22 MM, 17 KOSOV

5754101917

Kombinirani ključ je namenjen zahtevni montaži in vzdrževanju. Kaljeno jeklo ter vilična in obročna stran omogočajo zanesljivo uporabo pri večjih obremenitvah.

SET KOMBINIRANIH KLJUČEV, CRV, 6–32 MM, 25 KOSOV

5754101925

Kombinirani ključ za zahtevna montažna in vzdrževalna dela. Robustna jeklena izvedba ter vilična in obročna stran omogočajo zanesljivo uporabo pri večjih obremenitvah.

SET KOMBINIRANIH KLJUČEV, CRV, 8–19 MM, 8 KOSOV

5754101908

Kombinirani ključ iz kaljenega jekla je namenjen zahtevnim montažnim in vzdrževalnim delom. Vilična in obročna stran omogočata vsestransko uporabo pri večjih obremenitvah.

SET KOMB KLJUČEV, 6–32 MM, 25 KOSOV

5754201925

Kombinirani ključ za zanesljivo privijanje in odvijanje pri zahtevnih montažnih ter vzdrževalnih delih. Kaljena jeklena izvedba omogoča uporabo pri večjih obremenitvah.

Kombinirani ključi

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 80 €
€0 €80