Pripomočki za varjenje

Popular products from category Pripomočki za varjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Manometer argon/CO2

Zaščitni plin: Argon/CO2

  • Premer priključka cevi: 1/4 in
  • Delovni tlak: 200 bar
  • ISO: 2503.
Različice: 1
Prikaži vse

Nosilna vzmet zs SGS

Premer min./max.: 9-12,5 mm

  • Teža izdelka (na kos): 3,359 g.
Različice: 1
Prikaži vse

Kontaktna šoba za žico 15 MB

Dolžina: 19 mm

  • Končni premer: 6,3 mm
  • Priključni navoj: M6.
Različice: 5
Prikaži vse

Pripomočki za varjenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse