PUR pene

Popular products from category PUR pene

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PU pena Power Pur

1C Pištolska Pena

Enokomponentna montažna in zapolnilna pena za nanašanje s pištolo. Omogoča odličen oprijem na skoraj vse gradbene podlage, razen PE, PP, PTFE in silikona. Zagotavlja boljšo toplotno in zvočno izolacijo v primerjavi z mineralno volno, pluto in steklenimi vlakni. Po strjevanju je dimenzijsko stabilna, hitro se suši ter je odporna na staranje in različne kemikalije.

Različice: 1
Prikaži vse

IZOLACIJSKI PUR PEN

Za trajno popravilo udarnih jam in poškodb na cestah vseh razredov obremenitve

  • Teža vsebine: 25 kg
  • Kemijska osnova: Bitumen
  • Barva: Črna
  • Temperatura obdelave min./max.: 10 do 20 °C
  • Vonj/dišava: Značilen
  • Temperatura okolice za obdelavo min.: -20 °C
  • Temperatura okolice za obdelavo max.: 40 °C
  • Temperatura obdelave min.: 10 °C
  • Temperatura obdelave max.: 20 °C
  • Gostota: 2,2 g/cm³
  • Pogoji gostote: pri 20 °C
  • Poraba glede na težo/površino: 18 kg/m²
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 12 mesecev
  • Pogoji shranjevanja od datuma proizvodnje: suho, ležeče, brez prahu, zaščiteno pred UV-žarki.
Različice: 1
Prikaži vse

PUR pene

Close
Filtriraj po Pobriši vse