Kovinski vložki za beton in votli strop
Popular products from category Kovinski vložki za beton in votli strop
Sidrni vložek za votle strope W-HD asK
Enostavna montaža z akumulatorskim vijačnikom. Preprečuje zadetke ojačitve zahvaljujoč zelo majhni globini sidranja. Za beton, z notranjim navojem (M8/M10), za obešanje navojnih palic, pocinkano jeklo
- Tip oznake: W-BS Compact tip I
- Velikost vložka: 6 mm
- Premer navoja: 7 mm
- Dolžina vložka (l): 40 mm
- Oblika glave: Šestkotna glava
- Največja višina pritrditve (t fix): 15
- Globina izvrtine (h 1): 28 mm
- Površina: Pocinkano
- Material: Jeklo
- Globina vgradnje (h nom): 25 mm
- Minimalna debelina gradbenega elementa (h min): 80 mm
- Priključni navoj: IG M8, IG M10
- Učinkovita globina sidranja (h ef): 25 mm
- Prehodna luknja v priključnem delu (d f): 8 mm
- Premer rezalnika svedrov (d cut): 6,35 mm.
Različice: 3
Prikaži vse
Kovinski vložki za beton in votli strop
Nedavno ogledani izdelki