Sončne elektrarne
Popular products from category Sončne elektrarne
Montažna tirnica, 47 x 37, aluminij (en-AW-6063 t6)
Višina: 47 mm
- Širina: 37 mm
- Material: Aluminij.
Različice: 2
Prikaži vse
Končna objemka, za okvirne fotonapetostne module
Primerno za višino modula: 30 - 50 mm
- Razmik med moduli: 25 mm
- Širina sponke: 35 mm
- Material: Aluminij
- Površina: Gola
- Notranji pogon: IS5.
Različice: 1
Prikaži vse
Komfortna sredinska objemka
Za pritrditev uokvirjenih fotovoltaičnih modulov
- Primerno za višino modula: 30 - 50 mm
- Razmik med moduli: 19 mm
- Širina sponke: 40 mm
- Material: Aluminij
- Notranji pogon: IS5.
Različice: 1
Prikaži vse
Aluminijasti priključek za tirnice
Za montažno tirnico 47x37 in 60x37
- Dolžina: 195 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Drsni blok, aluminij, vrtljiv s kroglico iz nerjavečega jekla A2
Za montažno tirnico 40 x 40 in 80 x 40 (standard in križni spoj)
- Dolžina: 22 mm
- Širina: 13 mm
- Višina: 10 mm
- Dolžina x Širina x Višina: 22 x 13 x 10 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
Aluminijasti končni pokrovček
Primerno za oba konca tirnic.
Različice: 1
Prikaži vse