OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Točkala
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
TOČKALO-4KT-LESEN ROČAJ-L186MM
071534 47
TOČKALO-PLOŠČATO-LESEN ROČAJ-L186MM
071534 49
ZEBRA ŠILO 4KT-6X100MM
061323092
ZEBRA ŠILO OKROGLO-6X100
061323091
Samodejno sredinsko luknjanje
Za hitro in priročno sredinsko luknjanje.
Različice:
3
Prikaži vse
Sredinski luknjač, v skladu z DIN 7250 s kaljeno udarno glavo
Različice:
2
Prikaži vse
1
2
Naslednja
Točkala
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Dolžina rezila
Pobriši vse
100 mm
Premer rezila
Pobriši vse
6 mm
Dolžina ročaja
Pobriši vse
86 mm
96 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki