Lesena gradnja

 

Popular products from category Lesena gradnja

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kovinski kotni spojnik, TIP V

Kovinski kotni spojnik tip V za stabilno povezovanje lesenih konstrukcij, primeren za ojačitev, prenos obremenitev in splošna montažna dela.

Različice: 3
Prikaži vse

Perforiran kovinski vezni trak, 40 X 1,5 X 50

AW202512087
Kovinski perforirani vezni trak A2K, dimenzije 40 × 1,5 × 50 mm, za univerzalno povezovanje, ojačitve in pritrditev pri lesenih in konstrukcijskih delih.

Set zaščitnih očal Andromeda, glušnikov WNA 300 + 6 parov protiureznih rokavic, level C

Set vključuje zaščitna očala Andromeda, glušnike WNA 300 ter 6 parov protiureznih rokavic razreda C in je celovita kombinacija osebne zaščite pri zahtevnejših delovnih opravilih.
Različice: 3
Prikaži vse

Nož s pomičnim rezilom (18 mm), tesarski svinčnik (240 mm) in zložljiv meter (2 m)

AW202512090

Nož s pomičnim rezilom 18 mm, tesarski svinčnik 240 mm in zložljiv meter 2 m je praktičen osnovni komplet za natančno rezanje, označevanje in merjenje pri montažnih in obrtnih delih. 

Perforiran kovinski kotni spojnik, TIP A

Perforiran kovinski kotni spojnik tip A za zanesljivo povezovanje lesenih elementov, zagotavlja stabilno ojačitev in prenos obremenitev v različnih konstrukcijskih sestavih.

Različice: 3
Prikaži vse

Montažna PU Pena (6 x 750 ml)

AW202606024
Enokomponentna nizkoekspandirajoča PU pena za vgrajevanje oken in vrat ter zapolnjevanje odprtin. Odličen oprijem na vse gradbene materiale, kot npr.: les, beton, plinobeton, opeka, kovina, aluminij.

Lesena gradnja

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 70 €
€0 €70