Čistilna oprema
Popular products from category Čistilna oprema
PRŠILKA ROČNA-ČISTILO ZA ZAVORE-1L
0891503002
Prazna razpršilna steklenica s črpalko za ponovno polnjenje za enostavno predelavo izdelkov iz kanisterjev ali sodov.
Izlivna pipa za 20 L kanister in 60 L sod
Za plastične kanistre z DN 60 priključkom za 20 L/25 L in 60 L
- Nazivna širina DN: DN 60
- Teža izdelka (na kos): 56 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Izlivna pipa za 5 L ročko
Nalivni ventil omogoča enostavno, hitro in čisto izlivanje in prelivanje tekočin ter podpira odmerjanje velikih količin tekočin v kratkem času.
- Nazivna širina DN: DN 45
- Teža izdelka (na kos): 40 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Dozirnik
•Teža izdelka (na kos):
220 g
•Material:
Plastika
•Vsebina paketa:
Dozirna črpalka, posamično.
Različice: 1
Prikaži vse
Ročna pršilka za bazične tekočine
Za enostavno obdelavo alkalnih izdelkov iz kanisterjev ali sodov. Primerno za vodna alkalna čistila s pH vrednostjo 7,5 - 12,0.
Različice: 1
Prikaži vse
Ročna pršilka 360°
Sesalni sistem, odporen na topila, omogoča 360° pršenje.
Različice: 1
Prikaži vse