Popular products from category Svedri za kamen
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
SVEDER UDARNI-QL SDS-PLUS-D6,0-L165-AL100MM
0648076016
SVEDER UDARNI-QL SDS-PLUS-D8,0-L165-AL100MM
0648078016
SVEDER UDARNI-QL SDS-PLUS-D6,0-L115-AL50MM
0648076011
SVEDER UDARNI-QL SDS-PLUS-D6,5-L315-AL250MM
0648076531
SVEDER UDARNI-QL-SDS-PLUS-D10,0-L165-AL100MM
0648071016
SVEDER UDARNI-QL SDS-PLUS-D6,0-L315-AL250MM
0648076031
1
2
3
...
30
Naslednja
Zadnja
Svedri za kamen
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Življenjska doba (točkovni sistem)
Pobriši vse
3 od 4 točk
4 od 4 točk
Dolžina
Pobriši vse
1000 mm
105 mm
115 mm
1320 mm
165 mm
190 mm
215 mm
220 mm
250 mm
255 mm
260 mm
265 mm
315 mm
320 mm
340 mm
360 mm
370 mm
400 mm
450 mm
455 mm
520 mm
540 mm
570 mm
600 mm
670 mm
720 mm
740 mm
800 mm
90 mm
920 mm
940 mm
Opis tipa
Pobriši vse
Rezervni rezalnik za točkovni zvar
Hitrost vrtanja (točkovni sistem)
Pobriši vse
3 od 4 točk
4 od 4 točk
Gladkost teka (točkovni sistem)
Pobriši vse
2 od 4 točk
4 od 4 točk
PREMER
Pobriši vse
10 mm
12 mm
12,0 mm
14 mm
16 mm
16,0mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
5 mm
5,5 mm
52 mm
6 mm
6,0mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
Premer trna
Pobriši vse
10 mm
Delovna dolžina
Pobriši vse
100 mm
110 mm
1200 mm
150 mm
150mm
160 mm
190 mm
200 mm
210 mm
250 mm
260 mm
300 mm
340 mm
400 mm
400mm
450 mm
50 mm
540 mm
550 mm
600 mm
750 mm
800 mm
940 mm
950 mm
Vsestranskost (točkovni sistem)
Pobriši vse
1 od 4 točk
2 od 4 točk
4 od 4 točk
Natančnost (točkovni sistem)
Pobriši vse
2 od 4 točk
4 od 4 točk
Naprava za držanje orodja
Pobriši vse
0 - se ne uporablja
Drog valja
Poligon
Primerno za SDS-max
Primerno za SDS-plus
Šestkotnik
Tip konice
Pobriši vse
Primerno za SDS-max
Primerno za SDS-plus
Število spiral
Pobriši vse
2 KOSA
4 KOSI
Število rezalnih robov
Pobriši vse
4 KOS
4 KOSI
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
10 KOSOV
13 KOSOV
3 KOSI
4 KOSI
5 KOSOV
6 KOSOV
7 KOSOV
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki