Ravna grezila

Popular products from category Ravna grezila

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Stopničasti sveder

Za vse železne in neželezne kovine, trdo in mehko plastiko. Za uporabo v skoznjih luknjah po DIN 273 kakovostni razred "srednje" za posamično in serijsko proizvodnjo. Za ugrezne vijake z inbus DIN 912, 6912, 7984 in vijake z glavo ISO 1207 (DIN 84).

Različice: 1
Prikaži vse

Grezilo DIN373 HSS

Za vse železne in neželezne kovine, trdo in mehko plastiko. Za uporabo v skoznjih luknjah po DIN 273 kakovostni razred "fine" za posamično in serijsko proizvodnjo. Za ugrezne vijake z inbus DIN 912, 6912, 7984 in vijake z glavo ISO 1207 (DIN 84).

Različice: 1
Prikaži vse

GREZILO-DIN373-HSS-FINA STOPNJA-M6

0694150006

Za vse železne in neželezne kovine, trdo in mehko plastiko. Za uporabo v skoznjih luknjah po DIN 273 kakovostni razred "fine" za posamično in serijsko proizvodnjo. Za ugrezne vijake z inbus DIN 912, 6912, 7984 in vijake z glavo ISO 1207 (DIN 84).

GREZILO-DIN373-HSS-FINA STOPNJA-M5

0694150005

Za vse železne in neželezne kovine, trdo in mehko plastiko. Za uporabo v skoznjih luknjah po DIN 273 kakovostni razred "fine" za posamično in serijsko proizvodnjo. Za ugrezne vijake z inbus DIN 912, 6912, 7984 in vijake z glavo ISO 1207 (DIN 84).

SVEDER STOPNIČASTI-DIN373-HSS-MEDIUM-M5

0694151005

Za vse železne in neželezne kovine, trdo in mehko plastiko. Za uporabo v skoznjih luknjah po DIN 273 kakovostni razred "srednje" za posamično in serijsko proizvodnjo. Za ugrezne vijake z inbus DIN 912, 6912, 7984 in vijake z glavo ISO 1207 (DIN 84).

Ravna grezila

Close
Filtriraj po Pobriši vse