Pripomočki za pur pene
Popular products from category Pripomočki za pur pene
Čistilo za PU peno
Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU-pene
- Kemijska osnova: Aceton
- Barva: Prozorna
- Gostota: 0,79 g/cm³
- Pogoji za gostoto: pri 20 °C
- Brez silikona: Da
- Brez kislin: Da
- Brez smole: Da
- Brez AOX: Da
- Embalaža: Aerosolna doza
- Skladiščenje od datuma izdelave: 36 mesecev
Različice: 1
Prikaži vse
4-delni čestilni set za strjeno PU peno
Čistilni set za enostavno odstranjevanje strjenega PU-pena s različnih podlag
- Kemijska osnova: Mešanica organskih topil
- Število kosov v setu: 5 kosov
- Vonj/dišava: Značilen
- Plamenišče min.: 90 °C
- Biološka razgradljivost: Da
- Brez silikona: Da
- Brez AOX: Da
- Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 12 mesecev
- Pogoji za rok uporabnosti: Suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
Različice: 1
Prikaži vse
PODALJŠEK ZA APLICIRNO PIŠTOLO-PREMIUMPRESS-L85MM
0891152601
Dodatek za PU pištolo PURLOGIC PREMIUMpress. Omogoča tudi nanašanje pene v globoke in ozke fuge.
- Material: PP - Polipropilen
- Barva: Bela, prozorna
- Dolžina: 85 mm
- Zunanji premer: 12 mm
Ploska šoba
Material: PE - Polietilen
- Barva: Prosojna
- Dolžina: 100 mm.
Različice: 1
Prikaži vse
ŠOBA PLOSKA-PURLOGIC-PE-L100MM
0891152212
Material: PE - Polietilen
- Barva: Prosojna
- Dolžina: 100 mm.
ČISTILNI SET ZA STRJENO PU PENO 4 - DELNI
0892160000
Čistilni set za enostavno odstranjevanje strjenega PU-pena s različnih podlag
- Kemijska osnova: Mešanica organskih topil
- Število kosov v setu: 5 kosov
- Vonj/dišava: Značilen
- Plamenišče min.: 90 °C
- Biološka razgradljivost: Da
- Brez silikona: Da
- Brez AOX: Da
- Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 12 mesecev
- Pogoji za rok uporabnosti: Suho skladiščenje, 5°C do 25°C.
- 1
- 2