Krovstvo

Popular products from category Krovstvo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

3-delni varovalni set za delo na višini, čelada + odsevni jopič

AW202512111

Set vključuje varovalni komplet za delo na višini W1003 (3-delni), zaščitno čelado SH3000 v neon rumeni barvi ter odsevni jopič. Celovita osebna zaščita za varno delo na višjih mestih in dobro vidnost na terenu.

2x enostranski lepilni trak, 60mm

AW202512056

Izjemno močan, vsestranski lepilno-tesnilni trak za zrakotesno in vetrotesno lepljenje neparoprepustnih membran, parnih zapor, parnih ovir ter stikov OSB plošč.

250 x samovrtalni kleparski vijaki, 4,8 x 35 mm

250 samovrtalnih kleparskih vijakov 4,8 × 35 mm za hitro, zanesljivo in čisto pritrjevanje kleparskih elementov brez predvrtavanja.
Različice: 3
Prikaži vse

Udarni spenjač z ergonomskim ročajem + GRATIS 5000 sponk

Udarni spenjač z ergonomskim ročajem za pritrjevanje izolacijskih materialov, podložnih membran, talnih oblog, parnih zapor, folij, etike itd. Priloženih je gratis 5.000 sponk, premera 8 ali 10 mm.

Različice: 2
Prikaži vse

Krovstvo

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 12 € Max: 379 €
€12 €379