Samovrtalni vijaki

Popular products from category Samovrtalni vijaki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Vrtalni vijak z okroglo glavo, ovratnikom in H križno režo pias®

Jeklo pocinkano, modro pasivirano (A3K), s križno zarezo

  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • Drugi standard: Tovarniški standard
  • Oblika glave: Polokrogla glava z robom
  • Notranji pogon: H2
  • Vrsta navoja: Pločevinasti navoj
  • RoHS skladnost: Da
Različice: 10
Prikaži vse

pias® vrtalni vijak s krili in ravno vgrezno frezno glavo z AW pogonom

Jeklo, prevlečeno z Ruspert® (sivo), pogon AW. Samovrtalni vijak omogoča do 50 % prihranek časa pri pritrjevanju lesa na kovinske podkonstrukcije.

  • Nominalni premer: 6,3 mm
  • Premer glave: 20 mm
  • Dolžina svedra: 13 mm
  • Drugi standard: Tovarniški standard
  • Material: Jeklo
  • Površina: Siva cink-lamelna prevleka
  • Oblika glave: Glava z ravnim robom s freznimi rebri
  • Notranji pogon: AW30
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Priporočena debelina podkonstrukcije min.: 2 mm
  • Največja debelina materiala za vrtanje (kovina): 6 mm
  • Priporočeno število vrtljajev (v prostem teku) min./max.: 800–1200 obr/min
  • V skladu z RoHS: Da
Različice: 3
Prikaži vse

VIJAK SAMOVRT.-ZEBRA PIAS-LEČ.GL. S PRIR.-AW25-(ZFBM)-4,8X22

021874822
Jeklo, prevleka iz črnega cinka (ZFBM), s pogonom AW

pias® vrtalni vijak s šestkotno glavo in vrtalno konico, kaljeno jeklo, pocinkano, modro pasivirano

Za pritrjevanje jeklenih profilov na jekleno podkonstrukcijo ≤ 5 mm

  • Standardi: WN
  • Material: Jeklo
  • Površina: Pocinkano
  • RoHS skladno: Da
  • Oblika glave: Šesteroroba glava
  • Vrsta pogona: Šesterorobi
  • Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
  • Oblika konice: Svedrasta konica
  • Podlaga: Jeklo, aluminij
Različice: 49
Prikaži vse

Samovrtalni vijaki

Close
Filtriraj po Pobriši vse