Cevne objemke
Popular products from category Cevne objemke
121-delni set cevne objemke SW7 12X10K in izvijača
Set sestavljen iz 120 delov (10 dimenzij) in izvijača Zebra z gibljivo osjo.
Različice: 1
Prikaži vse
Cevna objemka Zebra, DIN3017
Asimetrično ohišje, gladka, vtisnjena notranja stran traku in zaobljeni robovi
- Material traku: feritno jeklo F1
- Površina traku: surova
- Material vijaka: jeklo
- Površina vijaka: pocinkano
- Material ohišja: feritno jeklo F1
- Vrsta pogona: H
- Standardi: DIN 3017
- RoHS skladnost: da
Različice: 31
Prikaži vse
111-delni set cevnih objemk 12 mm/SW7 in izvijača
Set sestavljen iz 110 sponk (11 dimenzij) in izvijača Zebra z gibljivo osjo.
Različice: 1
Prikaži vse
- 1
- 2
Cevne objemke
Close
Filtriraj po
Pobriši vse