Kovinski vložki

Popular products from category Kovinski vložki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Vijak za beton W-SA A-IG

Za sidranje v asfalt, za uporabo z injekcijsko malto WIT-PE 1000. Izvedba z metričnim notranjim navojem, pocinkano jeklo

  • Premer vložka: 16 mm
  • Oblika glave: Vgrezna glava
  • Premer glave (d sk): 30 mm
  • Vrsta pogona: Notranji šestkotnik
  • Notranji pogon: IS12
  • Material: Jeklo
  • Površina: Srebrna cink-lamela.
Različice: 3
Prikaži vse

Udarna zakovica

Nerjaveča pritrditev z zaobljeno glavo, zakovica: aluminij, trn: jeklo A2

  • Nazivni premer: 4,8 mm
  • Globina namestitve v polni kamen (h s): 20 mm
  • Nazivni premer vrtanja (d 0): 5 mm
  • Razdalja med osmi (a): 90 mm
  • Razdalja od roba (a r): 50 mm
  • Globina vrtalne luknje (t): 25 mm
  • Premer luknje v komponenti (d Bau): 5 mm
  • Globina namestitve v jeklo (h s): 4 mm.
Različice: 2
Prikaži vse

Pritrdilna puša

Za hitro in ekonomično pritrjevanje lahkih komponent v polnih gradbenih materialih, pocinkano jeklo

  • Razdalja od roba (a r): 50 mm.
Različice: 4
Prikaži vse

Medeninast vložek

Notranji navojni vložek z metričnim navojem kot cenovno ugodna alternativa za uporabo na prostem, za beton in polne opeke
•Največja višina pritrditve (d a) - Pogoj:
Odvisno od dolžine vijaka.
Različice: 6
Prikaži vse

Kovinski vložki

Nedavno ogledani izdelki