Čiščenje zvrtanih lukenj

Popular products from category Čiščenje zvrtanih lukenj

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Plastični sesalni nastavek

Sesalni nastavek za sesanje vrtalnega prahu pri vrtanju ali čiščenju vrtalnih lukenj.

Različice: 1
Prikaži vse

Ščetka za čiščenje sidrnih lukenj, M6 vpetje

Čiščenje vrtalnih lukenj v betonu in zidovju (WIT-VM 250, WIT-UH 300, W-VIZ, WIT-BETONSKA VIJAČKA, WIT-PM 200, WIT-NORDIC, WIT-PE 500)

  • Priključni navoj: M6
  • Material: jeklo
  • Material žice: nerjaveče jeklo.
Različice: 7
Prikaži vse

Držalo za ščetko M6 6KT vpetje

Priključni navoj: M6

  • Dolžina: 100 mm
  • Vpenjalni sistem: Šestkotnik.
Različice: 1
Prikaži vse

Ščetka za čiščenje sidrnih lukenj, M8 vpetje

Čiščenje vrtalnih lukenj v betonu (injektacijski sistem Beton Multi WIT-UH 300 in Pure Epoxy WIT-PE 1000)

  • Dolžina: 150 mm
  • Dolžina ščetin: 80 mm
  • Priključni navoj: M8
  • Material žice: jeklo.
Različice: 5
Prikaži vse

Čiščenje zvrtanih lukenj

Close
Filtriraj po Pobriši vse