Merilni instrumenti in posebna testna oprema

Popular products from category Merilni instrumenti in posebna testna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Optični tester hladilne tekočine in AD blue

Za zanesljivo preverjanje hladilne tekočine, baterijske kisline in AD Blue z eno napravo
•Temperaturno območje uporabe min.:
-50 °C.
Različice: 1
Prikaži vse

Iskalec napeljave Easy Finder

Zaščiten pred zunanjimi napetostmi (napetostno stabilen) do 120 V

  • Izhodna moč (v dBm) pri 600 Ohm: 12 dBm
  • Izhodna moč (v dBm) pri 50 Ohm: 10,5 dBm
  • Izhodna napetost: 9 V/DC
  • Dolžina testnega kabla: 25 cm
  • Dolžina testnega kabla 2: 10 cm
  • Material ohišja: ABS, zaščiten pred brizganjem vode
  • Oznaka baterije: 9-V blok; 6LR61; 6AM6
  • Število baterij: 2 kos
  • Baterija trdno vgrajena: Ne
  • Dobava vključuje: Oddajnik, sprejemnik, torbica.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilec debeline plasti laka

Popolnoma elektronski merilnik debeline slojev za določanje premazov (npr. barv, korozijsko-zaščitnih slojev)

  • Prikaz: LCD
  • Merilna natančnost v %: 3 %
  • Merilna odstopanja dolžine (+/-): +/- 2 µm
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturno območje uporabe min.: 0 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 50 °C
  • Dolžina: 100 mm
  • Širina: 60 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilec akumulatorskega elektrolita

Za preverjanje gostote kisline v avtomobilskih akumulatorjih
•Dolžina cevi:
52 mm
•Zunanji premer cevi:
5,5 mm
•Maksimalna prostornina:
18 cm³
•Dolžina:
255 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Naprave za iskanje električne napetosti

Tehnične informacije
  • Zaščita pred tujimi napetostmi (napetostno odporen) do 400 V
  • Nazivna napetost: 400 V
  • Dolžina preizkusnega kabla: 600 mm
  • Stopnja zaščite: IP 31
  • Obratovalna temperatura min./maks.: 5 do 40 °C
  • Material ohišja: Plastika
  • Oznaka akumulatorja/baterije: 1,5 V Mignon AA
  • Število akumulatorjev/baterij: 5 kos
  • Ali je baterija/akumulator vgrajen: Ne
Različice: 1
Prikaži vse

Endoskop Pro 90°

Za popoln pregled in dokumentacijo z video posnetki in/ali fotografijami na nedostopnih mestih

  • Širina: 72 mm
  • Višina: 200 mm
  • Tip baterije: Litij
  • Število baterij: 1 kos
  • Baterija trdno vgrajena: Da
  • Material ohišja: Plastika
  • Zaščita IP: IP 67
  • Temperaturno območje uporabe min.: 0 °C
  • Temperaturno območje uporabe max.: 55 °C
  • Dobava vključuje: Ročna naprava, AV kabel, napajalnik, USB kabel, 2 GB pomnilniška kartica, čistilni set, plastični kovček
  • Teža izdelka (na kos): 2332 g.
Različice: 1
Prikaži vse