Pripomočki za baterijska orodja

Popular products from category Pripomočki za baterijska orodja

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Baterija LIION 18V M-Cube Basic

Kompaktna, močna in dolgotrajna 18-voltna litij-ionska baterija za profesionalno in univerzalno uporabo z novimi Würthovimi akumulatorskimi orodji.

Različice: 3
Prikaži vse

BATERIJA-LIION-18V/5AH-M-CUBE(W-CON)

5703550000

Kompakten, zmogljiv in vzdržljiv 18-voltni Li-ion akumulator je idealen za profesionalno in univerzalno uporabo.

  • Nazivna napetost: 18 V / DC
  • Kapaciteta akumulatorja/baterije: 5 Ah
  • Ustrezni polnilniki: ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
  • Teža izdelka (na kos): 742 g
  • Ustrezni stroji: M-CUBE 18 V
  • W-CONNECT-združljiv: Da, ob uporabi dodatne opreme
  • RoHS-skladen: Da
  • Tip akumulatorja/baterije: Li-ion

Baterija LIION Basic M-Cube 12V

Kompaktna, močna in dolgotrajna 12-voltna litij-ionska baterija za profesionalno in univerzalno uporabo z novimi Würthovimi akumulatorskimi orodji.

Različice: 2
Prikaži vse

Pripomočki za baterijska orodja