Vijaki za suho montažo
Popular products from category Vijaki za suho montažo
Priključni vijak stojala
Kaljeno, fosfatirano jeklo. Vijak posebej za akustično in suhomontažno gradnjo.
- Nazivni premer: 3,9 mm
- Dolžina: 13,5 mm
- Dolžina navoja (lg): 11 mm
- Premer glave: 8 mm
- Višina glave: 2,67 mm
- Notranji pogon: H2
- Material: Jeklo
- Površina: Fosfatirano
- RoHS skladno: Da
- Oblika glave: Ploščata polokrogla glava
- Vrsta navoja: Navoj za pločevinaste vijake
- Oblika navoja: Enogrezni
- Oblika konice: Konica
Različice: 1
Prikaži vse
Vijak za suhe stene z dvojnim začetnim navojem
Za privijanje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm
- Notranji pogon: H2
- Material: Jeklo
- Površina: Fosfatirano
- Oblika glave: Trobentasta glava
- Vrsta navoja: Dvogrezni navoj
- Oblika konice: Konica
- RoHS skladno: Da
Različice: 13
Prikaži vse
Vijak za suhe stene z dvojnim navojem, z navojem
Za lahko in hitro pritrjevanje mavčnokartonskih plošč na kovinske podkonstrukcije do maks. 1 mm
- Nazivni premer: 3,9 mm
- Premer glave: 8,5 mm
- Notranji pogon: H2
- Material: Kaljeno jeklo
- Površina: Fosfatirano
- Primerno za podlago: Les, lesni kompoziti, iglavci, križno lepljen les (BSP), LVL
- Področje uporabe: Pritrditev mavčnih plošč, suhomontaža, notranja gradnja, lesena gradnja, panelna gradnja, montažna gradnja
- Premer jedra: 2,5 mm
- Vrsta navoja: Navoj za lesne vijake
- Oblika navoja: Dvogrezni
- Oblika konice: Konica
- RoHS skladno: Da
Različice: 4
Prikaži vse