Električne naprave za nanos ometa

Popular products from category Električne naprave za nanos ometa

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VDE priključna omarica WMini

Z zunanjimi pritrdilnimi zatiči (prečne in dolge luknje za naknadne prilagoditve)

  • Dolžina x Širina x Višina: 89 x 43 x 37 mm
  • Število vhodov za kable: 10 KOS
  • Zaščitna stopnja IP: IP 54
  • Nazivna napetost: 400 V/AC
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -25 do 40 °C
  • Barva: Svetlo siva RAL 7035 podobna
  • Material spodnjega dela: Polietilen
  • Material zgornjega dela: PP - Polipropilen
  • Brez halogenov: Da
  • Brez silikona: Da.
Različice: 1
Prikaži vse

VDE priključna omarica W12

Z zunanjimi pritrdilnimi zatiči (prečne in dolge luknje za naknadne prilagoditve)

  • Dolžina x Širina x Višina: 89 x 43 x 37 mm
  • Število vhodov za kable: 10 KOS
  • Zaščitna stopnja IP: IP 54
  • Nazivna napetost: 400 V/AC
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -25 do 40 °C
  • Barva: Svetlo siva RAL 7035 podobna
  • Material spodnjega dela: Polietilen
  • Material zgornjega dela: PP - Polipropilen
  • Brez halogenov: Da
  • Brez silikona: Da.
Različice: 1
Prikaži vse

OHIŠJE ZA VTIKAČ-16A-250V

0978804007

Brezvijačne sponke za prerez vodov do 2,5 mm².

FRAKRAZVODNICA-VDE-SIVA-IP54-89X43X37MM

097505043

Z zunanjimi pritrdilnimi zatiči (prečne in dolge luknje za naknadne prilagoditve)

  • Dolžina x Širina x Višina: 89 x 43 x 37 mm
  • Število vhodov za kable: 10 KOS
  • Zaščitna stopnja IP: IP 54
  • Nazivna napetost: 400 V/AC
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -25 do 40 °C
  • Barva: Svetlo siva RAL 7035 podobna
  • Material spodnjega dela: Polietilen
  • Material zgornjega dela: PP - Polipropilen
  • Brez halogenov: Da
  • Brez silikona: Da.

Električne naprave za nanos ometa

Close
Filtriraj po Pobriši vse