Kemični izdelki za klime

Popular products from category Kemični izdelki za klime

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Olje za vakuumsko črpalko

Za vzdrževanje vakuumske črpalke v servisnih enotah klimatskih naprav.

Različice: 1
Prikaži vse

Olje Poe

Posebno POE (Polyolester) kompresorsko olje za klimatske naprave v vozilih s hladilnimi sredstvi R134a/R1234yf in električnimi kompresorji za klimatizacijo (hibrid, Start/Stop, električna vozila)

  • Vsebina: 210 ml
  • Gostota: 0,964 g/cm³
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 11 mm²/s
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja pri pogojih: pri 100°C
  • Tališče: -30 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 274 °C
  • Topnost v vodi: Ne
  • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
  • Parni tlak: 110 kPa
  • Parni tlak pri pogojih: pri 20°C
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 60 mesecev.
Različice: 1
Prikaži vse

Kemični izdelki za klime

Close
Filtriraj po Pobriši vse