Orodje za cinjenje
Popular products from category Orodje za cinjenje
Ročni plinski gorilnik MJ-360
Samovžigalni (Piezo vžig)
- Najvišja temperatura plamena: 1300 °C
- Čas delovanja min./max.: 15-45 min
- Plinska kapaciteta: 10 ml
- Dolžina x širina x višina: 118 x 42 x 135 mm
- Barva: Črna.
Različice: 1
Prikaži vse
Plinski set za cinjenje
Priročen večnamenski pripomoček, uporaben kot spajkalnik ali vroč zračni pripomoček
- Moč min./max.: 30-100 W
- Plinska kapaciteta: 20 ml
- Čas delovanja max.: 120 min
- Moč min.: 30 W
- Moč max.: 100 W.
Različice: 1
Prikaži vse
Pištola za tekoči plin PowerJet
Dobava v kovinskem kovčku
- Moč: 0,9 kW
- Delovni tlak: 1 bar
- Poraba plina na uro: 70 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Set s pištolo za lotanje TurboJet v sistemskem kovčku
Sistemska mera: 8.4.2
- Moč: 2,2 kW
- Delovni tlak: 2 bara
- Poraba plina na uro: 165 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Električno spajkalo 2
Zmogljiv spajkalnik z nikljano bakreno konico in Schuko vtičem za groba spajkalna dela
- Nazivna napetost: 230 V/AC
- Frekvenca: 50 Hz
- Material ročaja: Plastika
- Dolžina kabla: 1,5 m.
Različice: 2
Prikaži vse