Ročni merilniki dolžine

Popular products from category Ročni merilniki dolžine

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

MERILNO KOLO-POLNO-D318,5MM-OBSEG 1M

0993714004

Za merjenje razdalj na gradbiščih in v cestogradnji

  • Obseg kolesa: 1 m
  • Premer kolesa: 318,5 mm
  • Merilna natančnost: < 0,05%
  • Največji merilni obseg: 9999,99 m
  • Material: Aluminijasti tlačni litin
  • Teža: 3900 g.

METER TELESKOPSKI-ZA KAROSERIJO-MESSFIX-L8M

071564 98

Olajšanje dela za hitro in enostavno merjenje velikih delovnih razdalj.

  • Najmanjši merilni obseg: 1,53 m
  • Največji merilni obseg: 8 m.

Ročni merilniki dolžine

Close
Filtriraj po Pobriši vse