Parozaporne folije

Popular products from category Parozaporne folije

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Paroprepustna ovira z nastavljivo vlažnostjo WÜTOP® Thermo Vario SD

Variabilna parna zapora z ugodnostmi poliestrske tehnologije

  • Površinska teža na m²: 100 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 30 kos
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
  • Debelina: 0,4 mm
  • Gradbeni razred / pogoj: E, d2 - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 59 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 65 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 180 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 140 N
  • Barva: Bela, prosojna
  • Difuzijska debelina zračne plasti min./max. / pogoj: 0,18-20 m / po EN ISO 12572
  • Širina: 1,5 m
  • Trajnost: Nizke emisije / malo škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse

WÜTOP® zračna in vetrotesna membranska ovratnica

Za hitro in trajno tesnjenje prebojev

  • Odpornost na vlago: Ne
  • UV-odpornost: Maks. 6 mesecev
  • Minimalna temperatura za obdelavo: 5 °C.
Različice: 6
Prikaži vse

FOLIJA-(VARIO)-B1,5M-L50M

0681000147

Variabilna parna zapora z ugodnostmi poliestrske tehnologije

  • Površinska teža na m²: 100 g
  • Dolžina zvitka: 50 m
  • Širina zvitka: 1,5 m
  • Površina: 75 m²
  • Število zvitkov na paleti: 30 kos
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 100 °C
  • Debelina: 0,4 mm
  • Gradbeni razred / pogoj: E, d2 - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • Odpornost proti prehodu vode: W1
  • Odpornost proti trganju (vzdolžno): 59 N
  • Odpornost proti trganju (prečno): 65 N
  • Natezna trdnost vzdolžno pri 50 mm: 180 N
  • Natezna trdnost prečno pri 50 mm: 140 N
  • Barva: Bela, prosojna
  • Difuzijska debelina zračne plasti min./max. / pogoj: 0,18-20 m / po EN ISO 12572
  • Širina: 1,5 m
  • Trajnost: Nizke emisije / malo škodljivih snovi.

Parozaporne folije