Listi za vbodne žage

Popular products from category Listi za vbodne žage

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Univerzalna žaga

Zaradi progresivne delitve zob idealno primerno za tanke in debele materiale ob hkrati hitrem rezu

  • Delovna dolžina: 90 mm
  • Debelina materiala min./maks.: 2–65 mm
  • Razmak zob min./maks.: 2–3 mm
  • Posebej primerno za: Trd les, mehak les, vezane plošče, vlaknene plošče, plastificirane vlaknene plošče, lepljen les
  • Vrsta vpetja rezila za vbodno žago: T-steznik
  • Dolžina: 117 mm
  • Izvedba: Progresivno
Različice: 2
Prikaži vse

Žagini listi TPI CP-vpetje

Posebna kakovost za večjo trdnost karoserijskih plošč na vozilih. Zasnovan za visoko hitrost rezanja in dolgo življenjsko dobo.
Različice: 4
Prikaži vse

Univerzalna žaga

Postopen razmik zob je idealen za tanke in debele materiale, hkrati pa omogoča hitro rezanje.

Različice: 1
Prikaži vse

Listi za vbodne žage

Close
Filtriraj po Pobriši vse