Gradbeništvo
Popular products from category Gradbeništvo
50 x sidrni vijak (M12 x 110) in SDS Plus sveder za beton (12/215 mm)
AW202512048
Set vključuje 50 sidrnih vijakov M12 × 110 mm in SDS Plus sveder za beton 12/215 mm. Praktična kombinacija za hitro in natančno sidranje v betonske podlage.
Set keramičar s podlogo za kolena + 2 paroma usnjenih rokavic Protect
Set vključuje podlogo za kolena za udobno delo pri klečanju ter 2 para usnjenih rokavic Protect za zanesljivo zaščito rok pri zahtevnih opravilih.
Različice: 3
Prikaži vse
PU pena (12 x 750 ml) z večjim volumnom za zapolnjevanje, pištola za nanos pene + čistilo za pištolo
AW202512046
Set vključuje 12 × PU peno z večjim izkoristkom (800 ml) za učinkovito zapolnjevanje, pištolo za natančen nanos ter 500 ml čistila za vzdrževanje pištole. Set za hitro in zanesljivo zapolnjevanje odprtin.
10 x sidrna palica (M16 x 165) s podložko in matico + sidrna masa za zahtevnejše sidranje v beton
AW202512049
Set vključuje 10 sidrnih palic M16 × 165 mm s podložkami in maticami ter sidrno maso. Set je zanesljiva rešitev za zahtevnejše sidranje v beton, kjer je potrebna visoka nosilnost in varna pritrditev.
2 x rdeč markirni sprej (500 ml)
AW202512047
Markirni sprej za gradbišča (rdeč, 500 ml), za hitro in vidno označevanje površin pri gradbenih in terenskih delih.
PU pena za lepljenje izolacijskih plošč (12 x 750ml), pištola za nanos pene in čistilo za pištolo
AW202606021
Set združuje 12 x 750ml PU pene za lepljenje izolacijskih plošč, pištolo za
nanos pene ter 500 ml čistila za vzdrževanje pištole.