Temperaturni merilni inštrumenti
Popular products from category Temperaturni merilni inštrumenti
Laserski brezkontaktni termometer
Za brezkontaktno merjenje površinskih temperatur z integriranim laserskim kazalnikom
- Merilno območje temperature min./max.: -50 do 650 °C
- Merilno območje temperature min.: -50 °C
- Merilno območje temperature max.: 650 °C
- Merilni kot termometra: 12:1
- Nazivna napetost: 9 V/DC
- Spektralno območje min./max.: 8-14 µm
- Spektralno območje min.: 8 µm
- Spektralno območje max.: 14 µm
- Čas odziva: 150 ms
- Samodejni izklop: 5 s
- Oznaka baterije: 9-V blok; PP3; F22.
Različice: 1
Prikaži vse
Univerzalni termometer
Univerzalna uporaba v industriji, raziskavah, laboratoriju in prehrambni industriji
- Merilno območje temperature min./max.: -50 do 200 °C
- Širina: 35 mm
- Dolžina: 140 mm
- Dolžina sonde: 120 mm
- Oznaka baterije: LR754
- Samodejni izklop: 15 min
- Teža izdelka (na kos): 44 g.
Različice: 1
Prikaži vse
TERMOMETER-(-50 DO +150C)
0993997049
Univerzalna uporaba v industriji, raziskavah, laboratoriju in prehrambni industriji
- Merilno območje temperature min./max.: -50 do 200 °C
- Širina: 35 mm
- Dolžina: 140 mm
- Dolžina sonde: 120 mm
- Oznaka baterije: LR754
- Samodejni izklop: 15 min
- Teža izdelka (na kos): 44 g.
TERMOMETER LASERSKI-BREZKONTAKTNI-IR-12:1
071553 110
Za brezkontaktno merjenje površinskih temperatur z integriranim laserskim kazalnikom
- Merilno območje temperature min./max.: -50 do 650 °C
- Merilno območje temperature min.: -50 °C
- Merilno območje temperature max.: 650 °C
- Merilni kot termometra: 12:1
- Nazivna napetost: 9 V/DC
- Spektralno območje min./max.: 8-14 µm
- Spektralno območje min.: 8 µm
- Spektralno območje max.: 14 µm
- Čas odziva: 150 ms
- Samodejni izklop: 5 s
- Oznaka baterije: 9-V blok; PP3; F22.